Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52312

  • ERIKS:11669094
  • Fabrikant:4012801198899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 359,58/ stukexcl. btw

€ 435,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
64 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
207 kN
Grenstoerental
3150 tr/min
Referentietoerental
5400 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52312

  • Eriks:23757426
  • Manufacturer:52312

€ 374,55/ stukexcl. btw

€ 453,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026