Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52308

  • ERIKS:11669090
  • Fabrikant:4012801162708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,38/ stukexcl. btw

€ 173,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
78 mm
Hoogte
49 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
112 kN
Grenstoerental
4250 tr/min
Referentietoerental
7200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52308

  • Eriks:23757422
  • Manufacturer:52308

€ 146,93/ stukexcl. btw

€ 177,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026