€ 119,36/ stukexcl. btw
€ 144,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 523 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 44 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental | 4850 tr/min |
Referentietoerental | 7600 tr/min |
€ 120,76/ stukexcl. btw
€ 146,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026