Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52306

  • ERIKS:11669088
  • Fabrikant:4012801162685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,63/ stukexcl. btw

€ 133,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
523
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
38 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
65 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Referentietoerental
8600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52306

  • Eriks:23757420
  • Manufacturer:52306

€ 110,30/ stukexcl. btw

€ 133,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026