€ 7.769,89/ stukexcl. btw
€ 9.401,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 110 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 1330 kN |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Referentietoerental | 1680 tr/min |