Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52240-MP

  • ERIKS:14178114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.358,86/ stukexcl. btw

€ 6.484,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Hoogte
109 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
1220 kN
Grenstoerental
1510 tr/min
Referentietoerental
1880 tr/min