€ 4.851,73/ stukexcl. btw
€ 5.870,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 109 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 1170 kN |
Grenstoerental | 1540 tr/min |
Referentietoerental | 1990 tr/min |