€ 3.686,26/ stukexcl. btw
€ 4.460,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 97 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Grenstoerental | 1740 tr/min |
Referentietoerental | 2210 tr/min |