€ 3.136,12/ stukexcl. btw
€ 3.794,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 90 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 240 kN |
Statisch draaggetal | 770 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |