Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52230-MP

  • ERIKS:12624526
  • Fabrikant:4012801322294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.329,48/ stukexcl. btw

€ 2.818,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
215 mm
Hoogte
89 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
236 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Grenstoerental
1950 tr/min
Referentietoerental
2550 tr/min