€ 1.620,70/ stukexcl. btw
€ 1.961,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 81 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 191 kN |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Grenstoerental | 2110 tr/min |
Referentietoerental | 2750 tr/min |