€ 1.223,31/ stukexcl. btw
€ 1.480,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 80 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 2210 tr/min |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
€ 977,66/ stukexcl. btw
€ 1.182,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026