Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52222

  • ERIKS:12624523
  • Fabrikant:4012801198790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 823,63/ stukexcl. btw

€ 996,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
67 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Grenstoerental
2650 tr/min
Referentietoerental
3250 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52222

  • Eriks:23757412
  • Manufacturer:52222

€ 706,40/ stukexcl. btw

€ 854,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026