€ 686,63/ stukexcl. btw
€ 830,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 67 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Referentietoerental | 3550 tr/min |
€ 548,90/ stukexcl. btw
€ 664,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026