Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52218

  • ERIKS:11669085
  • Fabrikant:4012801198783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 631,49/ stukexcl. btw

€ 764,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
62 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52218

  • Eriks:23757410
  • Manufacturer:52218

€ 385,24/ stukexcl. btw

€ 466,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026