€ 235,02/ stukexcl. btw
€ 284,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Hoogte | 47 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 159 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 4750 tr/min |