€ 206,11/ stukexcl. btw
€ 249,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 47 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 149 kN |
Grenstoerental | 4100 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
€ 181,62/ stukexcl. btw
€ 219,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026