Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52211

  • ERIKS:11669080
  • Fabrikant:4012801162661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,64/ stukexcl. btw

€ 177,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
45 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
133 kN
Grenstoerental
4350 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min