Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52210

  • ERIKS:11669079
  • Fabrikant:4012801016698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,84/ stukexcl. btw

€ 136,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
78 mm
Hoogte
39 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Grenstoerental
4950 tr/min
Referentietoerental
5800 tr/min