Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52208

  • ERIKS:11669077
  • Fabrikant:4012801162647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,73/ stukexcl. btw

€ 113,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
36 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
6900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52208

  • Eriks:23757401
  • Manufacturer:52208

€ 88,50/ stukexcl. btw

€ 107,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026