Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52202

  • ERIKS:12624519
  • Fabrikant:4012801016414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,86/ stukexcl. btw

€ 63,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
22 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
16.6 kN
Statisch draaggetal
24.8 kN
Grenstoerental
9800 tr/min
Referentietoerental
13700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52202

  • Eriks:23757396
  • Manufacturer:52202

€ 50,30/ stukexcl. btw

€ 60,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026