€ 20.753,96/ stukexcl. btw
€ 25.112,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HEATER |
Max. lagergewicht | 800 kg |
Min. binnendiameter | 45 mm |
Max. buitendiameter | 1500 mm |
Max. breedte | 480 mm |
Max. opgenomen vermogen | 25.2 kV·A |
Bedrijfsspanning | 400 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Gewicht | 280 |