€ 4.481,55/ stukexcl. btw
€ 5.422,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HEATER |
Max. lagergewicht | 25 kg |
Min. binnendiameter | 55 mm |
Max. buitendiameter | 400 mm |
Max. opgenomen vermogen | 2.3 kV·A |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Gewicht | 20 |