€ 5.643,87/ stukexcl. btw
€ 6.829,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HEATER |
Max. lagergewicht | 150 kg |
Min. binnendiameter | 45 mm |
Max. buitendiameter | 600 mm |
Max. breedte | 200 mm |
Max. opgenomen vermogen | 3.7 kV·A |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 240 °C |
Gewicht | 82.6 |