Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT900-HEAVY

  • ERIKS:13560594
  • Fabrikant:4054371175115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30.725,46/ stukexcl. btw

€ 37.177,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
1.35 mm
Breedte Ring
97 mm
Zuigerslag
40 mm
Boring
900 mm