Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT650-HEAVY

  • ERIKS:13560581
  • Fabrikant:4054371185305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.615,43/ stukexcl. btw

€ 21.314,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
980 mm
Breedte Ring
84 mm
Zuigerslag
28 mm
Boring
650 mm