Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT600-HEAVY

  • ERIKS:13560578
  • Fabrikant:4054371182854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.467,65/ stukexcl. btw

€ 19.925,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
910 mm
Breedte Ring
76 mm
Zuigerslag
25 mm
Boring
600 mm