Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT525-HEAVY

  • ERIKS:13560574
  • Fabrikant:4054371183516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.764,95/ stukexcl. btw

€ 17.865,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
800 mm
Breedte Ring
66 mm
Zuigerslag
20 mm
Boring
525 mm