Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT500-HEAVY

  • ERIKS:13560573
  • Fabrikant:4054371180126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.975,50/ stukexcl. btw

€ 16.910,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
760 mm
Breedte Ring
66 mm
Zuigerslag
20 mm
Boring
500 mm