Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT400-HEAVY

  • ERIKS:13560571
  • Fabrikant:4054369284171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.463,81/ stukexcl. btw

€ 13.871,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
620 mm
Breedte Ring
56 mm
Zuigerslag
15 mm
Boring
400 mm