Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT325-HEAVY

  • ERIKS:12769818
  • Fabrikant:4026677980748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.493,89/ stukexcl. btw

€ 10.277,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
500 mm
Breedte Ring
54 mm
Zuigerslag
13 mm
Boring
325 mm