Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer zonder draad HYDNUT100-HEAVY

  • ERIKS:13243608
  • Fabrikant:4054369021042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.542,88/ stukexcl. btw

€ 5.496,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Buitendiameter
225 mm
Breedte Ring
46 mm
Zuigerslag
10 mm
Boring
100 mm