Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer metrisch draad HYDNUT1000-E

  • ERIKS:13244254
  • Fabrikant:4054369651287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30.418,16/ stukexcl. btw

€ 36.805,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-E
Draadmaat
Tr1000x8 mm
Buitendiameter
1.185 mm
Breedte Ring
102 mm
Zuigerslag
30 mm