Eriks
FAG

FAG Hydraulische moer inch schroefdraad HYDNUT670-E-INCH

  • ERIKS:13560582
  • Fabrikant:4054371336530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.275,92/ stukexcl. btw

€ 19.693,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Draadmaat
26.379 in
Buitendiameter
825 mm
Breedte Ring
89 mm
Zuigerslag
24 mm