€ 23.201,24/ stukexcl. btw
€ 28.073,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter Cup | 480 mm |
Totale breedte | 152 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.15 kN |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Grenstoerental | 1.43 tr/min |