€ 20.268,25/ stukexcl. btw
€ 24.524,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter Cup | 460 mm |
Totale breedte | 152 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.18 kN |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Grenstoerental | 1.5 tr/min |