Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32964-XL-DF-A580-630

  • ERIKS:14183576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.203,33/ stukexcl. btw

€ 20.816,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
329
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter Cup
440 mm
Totale breedte
152 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.15 kN
Statisch draaggetal
455 kN
Grenstoerental
1.58 tr/min