€ 10.356,91/ stukexcl. btw
€ 12.531,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter Cup | 380 mm |
Totale breedte | 127 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.51 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Grenstoerental | 1.84 tr/min |