Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32956-XL-DF-A550-600

  • ERIKS:14183579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.356,91/ stukexcl. btw

€ 12.531,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
329
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter Cup
380 mm
Totale breedte
127 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.51 kN
Statisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
1.84 tr/min