Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32252-XL-DF-A550-600

  • ERIKS:14183179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.663,46/ stukexcl. btw

€ 27.422,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter Cup
480 mm
Totale breedte
274 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
4.55 kN
Statisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
1.48 tr/min