€ 22.663,46/ stukexcl. btw
€ 27.422,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 480 mm |
Totale breedte | 274 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4.55 kN |
Statisch draaggetal | 760 kN |
Grenstoerental | 1.48 tr/min |