€ 10.575,43/ stukexcl. btw
€ 12.796,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Totale breedte | 208 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.7 kN |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Grenstoerental | 2.03 tr/min |