€ 7.897,86/ stukexcl. btw
€ 9.556,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 182 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.04 kN |
Statisch draaggetal | 330 kN |
Grenstoerental | 2.27 tr/min |