€ 6.681,83/ stukexcl. btw
€ 8.085,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 310 mm |
Totale breedte | 182 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.98 kN |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Grenstoerental | 2.35 tr/min |