€ 5.489,91/ stukexcl. btw
€ 6.642,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 290 mm |
Totale breedte | 168 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.77 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |