€ 4.400,15/ stukexcl. btw
€ 5.324,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 270 mm |
Totale breedte | 154 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.5 kN |
Statisch draaggetal | 229 kN |
Grenstoerental | 2.75 tr/min |