€ 3.379,94/ stukexcl. btw
€ 4.089,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 250 mm |
Totale breedte | 143.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.3 kN |
Statisch draaggetal | 198 kN |
Grenstoerental | 2.95 tr/min |