Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32226-XL-DF-A420-470

  • ERIKS:14183253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.259,04/ stukexcl. btw

€ 3.943,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter Cup
230 mm
Totale breedte
135.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.13 kN
Statisch draaggetal
171 kN
Grenstoerental
3.2 tr/min