€ 2.715,87/ stukexcl. btw
€ 3.286,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 230 mm |
Totale breedte | 135.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.13 kN |
Statisch draaggetal | 171 kN |
Grenstoerental | 3.2 tr/min |