Eriks
FAG

FAG Gepaard eenrijig kegellager 32224-XL-DF-A230-280

  • ERIKS:14184120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.100,06/ stukexcl. btw

€ 2.541,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter Cup
215 mm
Totale breedte
123 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
980 kN
Statisch draaggetal
145 kN
Grenstoerental
3.45 tr/min